Plunge Saw GKT 55 GCE

Nr art.: 0601675001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Długość przewodu 4 m
Pobór mocy 1 400 W
Napięcie znamionowe 230 V
Seria GKT 55 GCE Professional
Oznaczenie producenta GKT 55 GCE
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Średnica brzeszczotu piły 165 mm
Średnica otworu brzeszczotu piły 20 mm
Do materiału aluminium; drewno; z tworzywa sztucznego
Kąt ostrza 45 stopni; 90 stopni
Maks. głębokość cięcia, 90 57 mm
Maks. głębokość cięcia, 45 42 mm
Właściwości Kompatybilność z szynami prowadzącymi; Zmniejsza hałas; Układ łagodnego rozruchu; Wielostopniowa regulacja prędkości; Z odsysaniem; Zabezpieczenie przed przeciążeniem
Min. prędkość obrotowa na biegu jałowym 3 600
Maks. prędkość obrotowa na biegu jałowym 6 250
Rodzaj produktu Pilarka ręczna wcinająca
Długość całkowita 231 mm
Szerokość łącznie 367 mm
Wysokość całkowita 231 mm
Masa całkowita 4,7 kg
Wibracje wg EN maks. 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0601675001
EAN / GTIN 3165140607759
Numer producenta 0601675001
Numer L L00590 2341
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Plunge Saw GKT 55 GCE, The GKT 55 GCE Professional corded plunge saw delivers highly precise, clean cuts in a variety of materials
  • Its high-quality machine components, precision saw blade, and matching guide rail system ensure extremely precise results
  • The saw’s efficient dust extraction system and noise-reduced blade make work comfortable, especially indoors
  • Furthermore, its adjustable speed setting enables cuts in a multitude of materials
  • This tool is intended for format cutting and plunge cutting in wood, wood composites, board, and panel materials as well as aluminium and acrylic glass
  • It is compatible with the Bosch Click & Clean dust extraction system as well as with the Bosch, Festool, Mafell, and Makita guide rail systems
  • The GKT 55 GCE Professional also includes features such as constant speed, integrated dust outlet, speed selection, spindle lock, overload protection, and soft start
  • L-BOXX 374 (1 600 A01 2G3); 1/1 L-BOXX inlay for tool (1 600 A00 2UK); 1 x circular saw blade, Top Precision Best for Wood, 165 x 1.8/1.3 x 20 mm, 48 (2 608 642 384); Hex key

Cecha szcz.:

  • Guide plate: 310 x 240 mm
  • Weight: 4. 7 kg
  • Cable length: 4 m
  • No-load speed: 3600 - 6250 min-1
  • Tilt angle: -1 - 47 °
  • Nominal input power: 1400 W
  • Saw blade bore dia: 20 mm
  • Saw blade Ø: 165 mm
  • Cutting depth without guide rail (45°): 42 mm
  • Cutting depth without guide rail (90°): 57 mm
  • Vibration emission value ah [wood sawing]: 2. 5 m/s²
  • Voltage, electric: 230 V
  • Unsteadiness K [wood sawing]: 1.5 m/s²
  • Tool dimensions (width): 367 mm
  • Tool dimensions (height): 231 mm
  • Tool dimensions (length): 231 mm

W dostawie:

  • L-BOXX 374
  • 1/1 L-BOXX insert for tool
  • 1 x Circular saw blade, Top Precision Best for Wood, 165 x 1.8/1.3 x 20 mm, 48
  • Interior hex key