Ponorná pila GKT 55 GCE s L-BOXX 374

Artiklové číslo: 0601675001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Délka kabelu 4 m
Příkon 1 400 W
Jmenovité napětí 230 V
Řada GKT 55 GCE Professional
Označení výrobce GKT 55 GCE
Obal Systémový kufr (L-Boxx)
Zásobování energií Síťový provoz
Průměr pilového kotouče 165 mm
Průměr otvoru pilového kotouče 20 mm
Vhodné pro materiál hliník; dřevo; plast
Úhel řezu 45 stupeň; 90 stupeň
Hloubka řezu max., 90 57 mm
Hloubka řezu max., 45 42 mm
Vlastnosti Kompatibilní s vodicí lištou; Redukuje hlučnost; Pozvolný rozběh; Vícestupňové nastavení rychlostí; S odsáváním; Ochrana proti přetížení
Volnoběžné otáčky min. 3 600
Volnoběžné otáčky max. 6 250
Druh produktu Ponorná okružní pila
Celková délka 231 mm
Šířka celkem 367 mm
Výška celková 231 mm
Hmotnost celkem 4,7 kg
Vibrace podle EN max. 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0601675001
EAN / GTIN 3165140607759
Číslo výrobce 0601675001
L-číslo L00590 2341
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Ponorná pila GKT 55 GCE
  • Profesionální ponorná pila GKT 55 GCE se šňůrou zajišťuje mimořádně přesné a čisté řezy v širokém spektru materiálů
  • Extrémně přesné výsledky jsou zajištěny díky vysoce kvalitním komponentům stroje, přesnému pilovému kotouči a odpovídajícímu systému vodicích lišt
  • Účinný systém odsávání prachu z pily a pilový kotouč se sníženou hlučností zajišťují pohodlnou práci, zejména v interiéru
  • Kromě toho umožňuje nastavitelné nastavení rychlosti řezání široké škály materiálů
  • Toto nářadí je vhodné pro formátovací a ponorné řezy do dřeva, dřevěných kompozitů, desek a deskových materiálů a také do hliníku a akrylátového skla
  • Je kompatibilní se systémem odsávání prachu Bosch Click & Clean a se systémy vodicích lišt Festool, Mafell a Makita od společnosti Bosch
  • GKT 55 GCE Professional se může pochlubit také funkcemi, jako jsou konstantní otáčky, integrovaný odvod prachu, předvolba otáček, aretace vřetena, ochrana proti přetížení a pozvolný rozběh
  • Součástí dodávky je: L-BOXX 374 (1 600 A01 2G3), 1/1 destička L-BOXX pro nářadí (1 600 A00 2UK), 1x pilový kotouč, Top Precision Best for Wood, 165 x 1,8/1,3 x 20 mm, 48 (2 608 642 384), šestihranná klíč.

Charakteristika:

  • Vodicí deska: 310 x 240 mm
  • Hmotnost: 4. 7 kg
  • Délka kabelu: 4 m
  • Otáčky bez zatížení: 3600 - 6250 min-1
  • Úhel sklonu: -1 - 47°
  • Jmenovitý příkon: 1400 W
  • Průměr otvoru pilového kotouče: 20 mm
  • Ø pilového kotouče: 165 mm
  • Hloubka řezu bez vodicí lišty (45°): 42 mm
  • Hloubka řezu bez vodicí lišty (90°): 57 mm
  • Hodnota emisí vibrací ah [řezání dřeva]: 2. 5 m/s²
  • Napětí, elektrické: 230 V
  • Nestálost K [řezání dřeva]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nástroje (šířka): 1,5 m/s²
  • Rozměry nástroje (šířka): 1,5 m/s²: 367 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 231 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 231 mm

Rozsah dodávky:

  • L-BOXX 374
  • 1/1 destička L-BOXX pro nářadí
  • 1 x pilový kotouč, Top Precision Best for Wood, 165 x 1,8/1,3 x 20 mm, 48
  • vnitřní šestihranný klíč