Zuigerzaag GKT 55 GCE met L-BOXX 374

Artikelnummer: 0601675001
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0601675001
EAN/GTIN 3165140607759
Nummer fabrikant 0601675001
L-nummer 078181 GKT55GCE

Omschrijving

Omschrijving:

Invalcirkelzaag GKT 55 GCE
  • De professionele invalcirkelzaag GKT 55 GCE met snoer levert uiterst precieze, zuivere zaagsneden in een brede waaier aan materialen
  • Extreem precieze resultaten zijn gegarandeerd dankzij de hoogwaardige machinecomponenten, het precisiezaagblad en het bijpassende geleiderailsysteem
  • Het efficiënte stofafzuigsysteem van de zaag en het geluidgedempte zaagblad zorgen voor comfortabel werken, vooral binnenshuis
  • Bovendien maakt de instelbare snelheidsinstelling zaagsnedes in een breed scala aan materialen mogelijk
  • Dit gereedschap is geschikt voor formaat- en invalzaagsnedes in hout, houtcomposieten, panelen en plaatmaterialen, maar ook in aluminium en acrylglas
  • Het is compatibel met het Bosch Click & Clean stofafzuigsysteem en de Festool, Mafell en Makita geleiderailsystemen van Bosch
  • De GKT 55 GCE Professional beschikt ook over functies zoals constante snelheid, geïntegreerde stofafzuiging, voorkeuze toerental, spilvergrendeling, overbelastingsbeveiliging en zachte aanloop
  • Bij de levering inbegrepen: L-BOXX 374 (1 600 A01 2G3), 1/1 L-BOXX inzetstuk voor gereedschap (1 600 A00 2UK), 1x cirkelzaagblad, Top Precision Best for Wood, 165 x 1,8/1,3 x 20 mm, 48 (2 608 642 384), binnenzeskant sleutel.
  • Kenmerk:

    • Geleideplaat: 310 x 240 mm
    • Gewicht: 4.. 7 kg
    • Kabellengte: 4 m
    • Nullastsnelheid: 3600 - 6250 min-1
    • Kantelhoek: -1 - 47 °
    • Nominaal ingangsvermogen: 1400 W
    • Zaagbladboring dia: 20 mm
    • Zaagblad Ø: 165 mm
    • Zaagdiepte zonder geleiderail (45°): 42 mm
    • Zaagdiepte zonder geleiderail (90°): 57 mm
    • Stralingswaarde ah [hout zagen]: 2. 5 m/s²
    • Voltage, elektrisch: 230 V
    • Onstandvastigheid K [hout zagen]: 1,5 m/s²
    • Afmetingen gereedschap (breedte): 367 mm
    • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 231 mm
    • Gereedschapsafmetingen (lengte): 231 mm

    Levering:

    • L-BOXX 374
    • 1/1 L-BOXX inzetstuk voor gereedschap
    • 1 x cirkelzaagblad, Top Precision Best for Wood, 165 x 1,8/1,3 x 20 mm, 48
    • Interieure binnenzeskant sleutel