Router GOF 1250 CE

Nr art.: 0601626000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Napięcie znamionowe 230 V
Seria GOF
Oznaczenie producenta GOF 1250 CE
Opakowanie luzem
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Stopniowanie regulacji głębokości frezowania 0,1 mm
Rodzaj produktu Frezy
Moc znamionowa 1 250 W
Min. prędkość obrotowa na biegu jałowym 10 000 min-1
Maks. prędkość obrotowa na biegu jałowym 24 000 min-1
Możliwość odsysania tak
Długość 170 mm
Szerokość 370 mm
Wysokość 270 mm
Masa 3,6 kg
Maks. wibracje wg EN 5,5 m/s2
Niepewność pomiaru wibracji 2,5 m/s2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0601626000
EAN / GTIN 3165140690058
Numer producenta 0601626000
Numer L L00590 164
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Router GOF 1250 CE, The GOF 1250 CE Professional corded plunge router enables convenient work with good performance.
  • Its ergonomic handle grip is designed for comfortable handling regardless of grip position, thus providing excellent tool control
  • The router's patented 1/10-mm fine adjustment steps ensure an ideal regulation of depth
  • Additionally, its unique Spindle Lock system enables fast accessory changes
  • This tool is intended for routing in wood and plastic
  • It is compatible with various Bosch guide rails as well as the Bosch Click & Clean dust extraction system
  • The GOF 1250 CE Professional also includes features such as Constant Speed and Speed Selection

Cecha szcz.:

  • Weight: 3.6 kg
  • Copying sleeve Ø: 17.0 mm
  • No-load speed: 10000 - 24000 min-1
  • max. milling basket stroke: 60 mm
  • Nominal input power: 1250 W
  • Vibration emission value ah [Solid wood sanding]: 5. 5 m/s²
  • Voltage, electric: 230 V
  • Collet Ø: 8 mm
  • Unsteadiness K [Solid wood sanding]: 2.5 m/s²
  • Tool dimensions (width): 370 mm
  • Tool dimensions (height): 270 mm
  • Tool dimensions (length): 170 mm
  • Tool holder: 6 - 8.0 mm

W dostawie:

  • Open-end spanner 19 mm
  • Parallel stop with fine adjustment
  • Copying sleeve adapter
  • Collet chuck with union nut 8 mm