Surfaçage GOF 1250 ce

Réf.: 0601626000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Tension nominale 230 V
Série GOF
Référence fabricant GOF 1250 CE
Emballage En vrac
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Gradation du réglage de la profondeur de fraisage 0,1 mm
Type de produit Fraise
Puissance nominale 1 250 W
Vitesse de rotation à vide min. 10 000 min-1
Vitesse de rotation à vide max. 24 000 min-1
Possibilité d’aspiration oui
Longueur 170 mm
Largeur 370 mm
Hauteur 270 mm
Poids 3,6 kg
Vibrations maximales suivant EN 5,5 m/s2
Incertitude de mesure vibrations K 2,5 m/s2

Identification et classification

Référence article 0601626000
EAN / GTIN 3165140690058
Réf. fabricant 0601626000
Article hors catalogue L00590 164
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • GOF 1250 ce, la fraise de précision à fil GOF 1250 ce Professional offre un travail confortable et de bonnes performances
  • La poignée ergonomique permet une manipulation facile quelle que soit la position de la poignée et donc un excellent guidage de l'outil
  • Il est doté d'un réglage fin breveté de la profondeur de fraisage par incréments de 1/10 mm
  • En outre, le système de verrouillage de la broche unique permet de changer facilement et rapidement les fraises
  • Ce outil électrique est adapté au fraisage du bois et du plastique
  • L'appareil est compatible avec divers rails de guidage Bosch et le système d'aspiration Click & Clean de Bosch
  • Le GOF 1250 ce Professional offre également des fonctions telles que la vitesse constante et la présélection de vitesse

Caractéristique(s):

  • Poids : 3.6 kg
  • Douille de copiage Ø : 17.0 mm
  • Vitesse de rotation à vide : 10000 - 24000 min-1
  • Course max. du panier de fraisage : 60 mm
  • Puissance nominale : 1250 W
  • Valeur d'émission des vibrations ah [ponçage du bois massif] : 5. 5 m/s²
  • Tension, électrique : 230 V
  • Ø de la pince de serrage : 8 mm
  • Incertitude K [Ponçage du bois massif] : 2.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 370 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 270 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 170 mm
  • Capacité de l'outil : 6 - 8.0 mm

Livraison:

  • Clé à fourche 19 mm
  • Butée parallèle avec réglage fin
  • Adaptateur de douille à copier
  • Pince de serrage avec écrou-raccord 8 mm