{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tensiune nominală | 230 V | |
| Serie | GOF | |
| Denumirea producătorului | GOF 1250 CE | |
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Gradarea reglării adâncimii de frezare | 0,1 mm | |
| Tip produs | Maşină de frezat | |
| Putere nominală | 1.250 W | |
| Turație de ralanti min. | 10.000 min-1 | |
| Turație de ralanti max. | 24.000 min-1 | |
| Capacitate de aspirare | da | |
| Lungime | 170 mm | |
| Lăţime | 370 mm | |
| Înălţime | 270 mm | |
| Greutate | 3,6 kg | |
| Vibraţie maximă conform EN | 5,5 m/s2 | |
| Incertitudinea măsurării Vibrație K | 2,5 m/s2 |
| Cod articol | 0601626000 | |
| EAN / GTIN | 3165140690058 | |
| Număr producător | 0601626000 | |
| L-Număr | L00590 164 | |
| Producător/responsabil | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |