{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | GHO 18V-26 Professional | |
| Oznaczenie producenta | Akku-Hobel GHO 18V-26 | |
| Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) | |
| Szerokość profilu | 82 mm | |
| Materiał, uchwyt | aluminium | |
| Rodzaj produktu | Strug | |
| Do materiału | drewno; tworzywa sztuczne | |
| Szerokość | 442 mm | |
| Wysokość | 253 mm | |
| Długość całkowita | 357 mm | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 06015B5000 | |
| EAN / GTIN | 4053423248760 | |
| Numer producenta | 06015B5000 | |
| Numer L | L00590 2206 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |