Accuschaafmachine GHO 18V-26, L-BOXX 238

Artikelnummer: 06015B5000
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
Accuspanning 18 V
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Schaaf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 06015B5000
EAN/GTIN 4053423248760
Nummer fabrikant 06015B5000
L-nummer L00590 2206
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Accumulatorschaafmachine GHO 18V-26, We hebben de schaafmachine GHO 18V-26 Professional ontwikkeld voor perfect vlakke oppervlakken
  • Dit is bereikt dankzij de zeer nauwkeurige uitlijning van de aluminium basis en de diepte-instelplaat
  • Deze schaafmachine met borstelloze motor is uitgerust met een 1-messenkop, waardoor zeer snel en eenvoudig van mes kan worden gewisseld
  • Met het nieuwe generatie Wood Razor mes kunnen drie keer meer zaagsneden worden gemaakt dan met de vorige Bosch Wood Razor messen voordat het bot wordt
  • Het gereedschap is zeer comfortabel en prettig in gebruik: Dankzij de spaanuitwerper aan beide zijden (links of rechts) kan de stofzuigerslang aan beide zijden worden aangesloten en kunnen de spanen links of rechts worden uitgeworpen
  • De GHO 18V-26 Professional is geschikt voor het monteren, schaven en vlakken van houten balken en andere houten onderdelen
  • De belangrijkste toepassingen zijn kanten schaven, sponningen maken, deuren monteren en kanten afschuinen
  • Het is geschikt voor hardhout, zachthout, spaanplaat, OSB-platen en MDF
  • Het is compatibel met alle 82 mm Wood Razor messen, alle bestaande Bosch Professional GHO stofzakken en alle Bosch Professional stofzuigers dankzij de universele slangkraag
  • Het gereedschap is compatibel met het Bosch Professional 18V systeem en met de merkoverstijgende AMPShare accu-alliantie
  • Het heeft een motorrem, die de bladrol in minder dan een seconde stopt, een langere levensduur van de accu dankzij het 1-bladige kopsysteem, en 3 verschillende laskantgroeven
  • Het gereedschap is uitgerust met een reservebladcompartiment, dat bij levering al 1 reservemes bevat
  • Bij de levering zijn ook een spaanzak en een kloofaanslag inbegrepen
  • De Constant Electronic houdt de snijsnelheid van het gereedschap constant onder belasting
  • Stoftas
  • Parallelaanslag
  • 1 extra Wood Razor-mes
  • L-BOXX 238

Kenmerk:

  • Afmeting breedte: 442 mm
  • Afmeting hoogte: 253 mm
  • Afmeting lengte: 357 mm
  • Brutogewicht: 5,12 kg
  • Netto gewicht: 2,45 kg
  • Service-apparaten: B
  • Volume: 39,922 dm3