• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Jigsaw GST 90 E

Nr art.: 060158G000
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
Długość przewodu 2,5 m
Pobór mocy 650 W
Napięcie znamionowe 230 V
Oznaczenie producenta GST 90 E
Opakowanie walizka
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Min. liczba skoków 500 min-1
Maks. liczba skoków 3,1 min-1
Konstrukcja Kształt prosty
Skok wahadłowy 4-krotny
Do materiału aluminium; drewno; stal
Maks. głębokość cięcia, stal 10 mm
Maks. głębokość cięcia, drewno 90 mm
Maks. głębokość cięcia, aluminium 20 mm
Właściwości Z odsysaniem; Bezstopniowa regulacja liczby skoków; Wymiana narzędzi bez użycia narzędzi
Do wytaczania precyzyjnego, Wymiana narzędzi bez użycia narzędzi SDS
Rodzaj produktu Wyrzynarka
Długość całkowita 332 mm
Szerokość łącznie 79 mm
Wysokość całkowita 187 mm
Masa całkowita 2,3 kg
Wibracje wg EN maks. 8,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 060158G000
EAN / GTIN 3165140529266
Numer producenta 060158G000
Numer L L00600 1
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Jigsaw GST 90 E, The GST 90 E Professional corded jigsaw offers reliable entry-level performance.
  • Its barrel grip enables steady day-to-day work even when cutting a workpiece from underneath
  • The jigsaw’s tool-free Bosch SDS-system makes changing saw blades easy
  • Additionally, its reliable 650 W motor produces fast work results
  • This tool is intended for curved cutting in solid wood, chipboards, and wood composites
  • It is compatible with the Bosch Click & Clean System as well as with other Bosch vacuum cleaners

Cecha szcz.:

  • Weight: 2.3 kg
  • Stroke rate at idle: 500 - 3100 min-1
  • Cable length: 2.5 m
  • Nominal input power: 650 W
  • Depth of cut in aluminium: 20 mm
  • Depth of cut in wood: 90 mm
  • Depth of cut in steel: 10 mm
  • Vibration emission value ah [sawing wood]: 8. 5 m/s²
  • Vibration emission value ah [sawing of sheet metal]: 8.5 m/s²
  • Voltage, electrical: 230 V
  • Cutting depth in mild steel: 10 mm
  • Uncertainty K [sawing of wood]: 1.5 m/s²
  • Uncertainty K [sawing of sheet metal]: 1.5 m/s²
  • Tool dimensions (width): 79 mm
  • Tool dimensions (height): 187 mm
  • Tool dimensions (length): 332 mm

W dostawie:

  • Tool box
  • Internal hex key SW 5
  • Chip tear guard
  • Suction set
  • 1 x Jigsaw blade T 144 D, Speed for Wood (available separately as 3-pack: 2 608 630 560)