{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Délka kabelu | 2,5 m | |
| Příkon | 650 W | |
| Jmenovité napětí | 230 V | |
| Označení výrobce | GST 90 E | |
| Obal | kufříky | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Počet zdvihů min. | 500 min-1 | |
| Počet zdvihů max. | 3,1 min-1 | |
| Konstrukce | Ve tvaru tyče | |
| Zdvih kyvadla | 4násobný | |
| Vhodné pro materiál | hliník; dřevo; ocel | |
| Hloubka oddělování max., ocel | 10 mm | |
| Hloubka oddělování max., dřevo | 90 mm | |
| Hloubka oddělování max., hliník | 20 mm | |
| Vlastnosti | S odsáváním; Plynulá regulace zdvihů; Výměna nástroje bez použití nástroje | |
| Systém, Výměna nástroje bez použití nástroje | SDS | |
| Druh produktu | Přímočará pila | |
| Celková délka | 332 mm | |
| Šířka celkem | 79 mm | |
| Výška celková | 187 mm | |
| Hmotnost celkem | 2,3 kg | |
| Vibrace podle EN max. | 8,5 |
| Katalogové číslo | 060158G000 | |
| EAN / GTIN | 3165140529266 | |
| Číslo výrobce | 060158G000 | |
| L-číslo | L00600 1 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |