Schrobzaag GST 90 E met 1 x schrobzaagblad T 144 D, in de doos van de vakman

Artikelnummer: 060158G000
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 060158G000
EAN/GTIN 3165140529266
Nummer fabrikant 060158G000
L-nummer L00600 1

Omschrijving

Omschrijving:

  • Schrobzaag GST 90 E, de schrobzaag GST 90 E Professional met snoer biedt betrouwbare prestaties op instapniveau
  • Hun handgreep zorgt voor constante prestaties bij het dagelijks werk, zelfs bij het snijden van het werkstuk vanaf de onderkant

Kenmerk:

  • Gewicht: 2,3 kg
  • Slagsnelheid bij stationair gebruik: 500 - 3100 min-1
  • Kabellengte: 2,5 m
  • Nominaal ingangsvermogen: 650 W
  • Zaagdiepte in aluminium: 20 mm
  • Zaagdiepte in hout: 90 mm
  • Zaagdiepte in staal: 10 mm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [zagen van hout]: 8. 5 m/s²
  • Vibratie-emissiewaarde ah [zagen van plaatmateriaal]: 8,5 m/s²
  • Spanning, elektrisch: 230 V
  • Zaagdiepte in zacht staal: 10 mm
  • Onzekerheid K [zagen van hout]: 1,5 m/s²
  • Onzekerheid K [zagen van plaatmateriaal]: 1,5 m/s²
  • Gereedschapsafmetingen (breedte): 79 mm
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 187 mm
  • Gereedschapsafmetingen (lengte): 332 mm

Levering:

  • Gereedschapskist
  • Inwendige binnenzeskant sleutel SW 5
  • Scheurbescherming
  • Afzuigset
  • 1 x Decoupeerzaagblad T 144 D, Speed voor hout (afzonderlijk verkrijgbaar als 3-pak: 2 608 630 560)