Hand-Held Circular Saw GKS 85 G

Nr art.: 060157A900
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Pobór mocy 2 200 W
Napięcie znamionowe 230 V
Seria GKS 85 G Professional
Oznaczenie producenta Handkreissäge GKS 85 G
Opakowanie luzem
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Średnica brzeszczotu piły 235 mm
Średnica otworu brzeszczotu piły 30 mm
Do materiału drewno
Kąt ostrza 45 stopni; 90 stopni
Maks. głębokość cięcia, 90 85 mm
Maks. głębokość cięcia, 45 65 mm
Właściwości Kompatybilność z szynami prowadzącymi; Układ łagodnego rozruchu; Z odsysaniem
Maks. prędkość obrotowa na biegu jałowym 5 000
Rodzaj produktu Ręczna piła tarczowa
Masa całkowita 7,8 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 060157A900
EAN / GTIN 3165140607902
Numer producenta 060157A900
Numer L L00590 337
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Hand-Held Circular Saw GKS 85 G, With its high power and guide rails, the GKS 85 G Professional is an ideal partner for precise, guided cuts.
  • Its high-performance motor with 2,200 W for cuts up to 85 mm makes it a good choice for hard jobs
  • Its precise cutting results are the outcome of the compatible Bosch guide rail system
  • The GKS 85 G Professional allows a constantly better view of the score line by using an optimised chip deflector and a turbo blower
  • Different material like solid wood and such derived lumber products as OSB, plywood, or MDF can´t stop the circular saw
  • It is compatible with the Bosch guide rail system as well as with the guide rail systems of Mafell, Festool, and Makita
  • The GKS 85 G Professional is equipped with a spindle lock, aluminium die-cast footplate, a dust port connector, and soft start
  • 1 x circular saw blade, Optiline Wood, 235 x 30/25 x 2

Cecha szcz.:

  • Guide rail compatible: yes
  • Weight: 7.8 kg
  • No-load speed: 5000 min-1
  • Max. Cutting capacity in wood (45°): 65 mm
  • Max. Cutting capacity in wood (90°): 85 mm
  • Nominal input power: 2200 W
  • Saw blade bore Ø: 30 mm
  • Saw blade Ø: 235 mm
  • Vibration emission value ah [wood sawing]: 3.5 m/s²
  • Voltage, electric: 230 V
  • Unsteadiness K [wood sawing]: 1.5 m/s²

W dostawie:

  • 1 x Circular saw blade, Optiline Wood, 235 x 30/25 x 2.8 mm, 24
  • Internal hexagon spanner SW 5
  • Suction adapter