sierra circular manual GKS 85 G.

Número de artículo: 060157A900
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Consumo de potencia 2.200 W
Tensión nominal 230 V
Serie GKS 85 G Professional
Denominación del fabricante Handkreissäge GKS 85 G
Embalaje sueltos
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Diámetro hoja de sierra 235 mm
Diámetro del agujero de la hoja de sierra 30 mm
Para material madera
Ángulo de corte 45 grados; 90 grados
Profundidad de corte máx., 90 85 mm
Profundidad de corte máx., 45 65 mm
Características Compatible con guías de guía; Arranque suave; Con aspiración
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga máx. 5.000
Tipo de producto Sierra circular manual
Peso total 7,8 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 060157A900
EAN / GTIN 3165140607902
Número del fabricante 060157A900
Número L L00590 337
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • sierra circular manual GKS 85 G, con su alto rendimiento y compatibilidad con guías, el GKS 85 G PROFESIONAL es el compañero ideal para cortes precisos y guiados
  • Su motor de 2,200 W de alto rendimiento para cortes de hasta 85 mm lo convierte en una buena elección para aplicaciones difíciles
  • Sus resultados de corte precisos son gracias al sistema de raíl guía Bosch compatible
  • El GKS 85 G Professional, con su deflector de viruta optimizado y turboventilador, proporciona una visión constantemente mejor de la línea de fisura
  • Varios materiales como madera sólida y materiales de madera como OSB, contrachapado o MDF no pueden detener estos sierra circular
  • Es compatible con el sistema de guías de Bosch y también con los sistemas de guías de Mafell, Festool y Makita
  • El GKS 85 G Professional está equipado con bloqueo de eje, placa base de aluminio presofundido, boquilla de succión y arranque suave

Característica:

  • Compatible con raíl guía: sí
  • Peso: 7,8 kg
  • Velocidad en vacío: 5000 min-1
  • Máx. Capacidad de corte en madera (45°): 65 mm
  • Máx. Capacidad de corte en madera (90°): 85 mm
  • Potencia nominal de entrada: 2200 W
  • Diámetro de la hoja de sierra: 30 mm
  • Diámetro de la hoja de sierra: 235 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [aserrado de madera]: 3,5 m/s²
  • Voltaje, eléctrico: 230 V
  • Inestabilidad K [aserrado de madera]: 1,5 m/s²

Volumen de suministro:

  • 1 x Hoja de sierra circular, Optiline Wood, 235 x 30/25 x 2,8 mm, 24
  • Llave hexagonal interior SW 5
  • Adaptador de aspiración