Ročna krožna žaga GKS 85 G

Št. art.: 060157A900
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Žaga

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 060157A900
EAN/GTIN 3165140607902
Številka proizvajalca 060157A900
L-število L00590 337
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Ročna krožna žaga GKS 85 G, Z visoko močjo in združljivostjo z vodilnim vodilom je GKS 85 G Professional idealen partner za natančne in vodene reze
  • Zaradi visokozmogljivega motorja z močjo 2 200 W za reze do 85 mm je dobra izbira za zahtevne aplikacije
  • Za natančne rezultate rezanja je zaslužen združljiv Boschev sistem vodil
  • GKS 85 G Professional z optimiziranim usmerjevalnikom drobcev in turbo puhalom zagotavlja vedno boljši pregled nad linijo vrezovanja
  • Ta krožna žaga ne more ustaviti različnih materialov, kot so masivni les in materiali na osnovi lesa, kot so OSB, vezan les ali MDF
  • Združljiv je z Boschevim sistemom vodil, pa tudi s sistemi vodil Mafell, Festool in Makita
  • GKS 85 G Professional je opremljen z blokado vretena, tlačno lito aluminijasto podnožno ploščo, sesalno vtičnico in mehkim zagonom

Lastnosti:

  • Skladen z vodilno tirnico: da
  • Teža: 7,8 kg
  • Hitrost brez obremenitve: 5000 min-1
  • Max. Zmogljivost rezanja v les (45°): 65 mm
  • Max. Zmogljivost rezanja v les (90°): 85 mm
  • Nominalna vhodna moč: 2200 W
  • Vrtina žage Ø: 30 mm
  • Vrha žage Ø: 235 mm
  • Vrednost emisije vibracij ah [žaganje lesa]: 3,5 m/s²
  • Napetost, električna: 230 V
  • Nepodpornost K [žaganje lesa]: 1,5 m/s²

Obseg dobave:

  • 1 x List za krožno žago, Optiline Wood, 235 x 30/25 x 2,8 mm, 24
  • Vodilni ključ SW 5
  • Nastavec za odsesavanje

Ustreznih izdelkov