{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pobór mocy | 500 W | |
| Seria | GNA | |
| Oznaczenie producenta | GNA 2.0 Professional; Nager GNA 2,0 | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Liczba skoków | 2 400 min-1 | |
| Maks. grubość materiału stal 800 N/mm | 1 mm | |
| Maks. grubość materiału stal 400 N/mm | 2 mm | |
| Maks. wydajność cięcia w stali | 2 mm | |
| Maks. wydajność cięcia w aluminium | 2,5 mm | |
| Szerokość cięcia | 6 mm | |
| Rodzaj produktu | Nożyce skokowe | |
| Min. promień łuku | 3 mm | |
| Wibracje wg EN maks. | 9 m/s2 | |
| Długość | 275 mm | |
| Wysokość | 127 mm | |
| Masa | 2 kg |
| Numer artykułu | 0601530103 | |
| EAN / GTIN | 3165140415026 | |
| Numer producenta | 0601530103 | |
| Numer L | L00590 332 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |