Special punch and die

Nr art.: 2608639902
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria GNA
Oznaczenie producenta Spezialmatrize und Stempel; Universalmatrize
Do materiału Blacha
Rodzaj produktu Wykrojnik

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2608639902
EAN / GTIN 3165140031578
Numer producenta 2608639902
Numer L L00590 2014
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • This universal Die is suitable for straight and curved cuts in metal when used with Bosch nibblers. It is designed for ease of use, even when performing narrow cuts in various types of sheet metal. Moreover, it masters complicated cutouts without distorting the material. System recommendation: GNA 2.0, Suitable for: GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530.

Cecha szcz.:

  • (version) Key RTB: Universal die is suitable for straight and curved cuts in metal when used with Bosch nailers
  • Width dimension: 90 mm
  • Height dimension: 26 mm
  • Dimension length: 100 mm
  • Gross weight: 0,055 kg
  • Performance description: Cuts in metal
  • Net weight: 0,05 kg
  • Specific RTB1: Easy to use, even when cutting tight curves in various types of sheet metal
  • Specific RTB2: Handles complicated cut-outs without deforming the material
  • System suggestion: GNA 2.0
  • Volume: 0,234 dm3
  • Advantage HL (short): Straight and curved cuts in metal