Prostřihovač GNA 2,0

Č. pol.: 0601530103
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nožnice na plech

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0601530103
EAN/GTIN 3165140415026
Číslo výrobcu 0601530103
Číslo L L00590 332

Popis

Popis:

  • Nager GNA 2.0
  • Šňůrová akuvrtačka Nager GNA 2.0 Professional je skutečně všestranným pomocníkem v kategorii 500 W od společnosti Bosch
  • Její otočná matice podporuje dokonalou manévrovatelnost v jakémkoli směru i v rozích
  • Hřebík je ideální pro řezání různých kovů o tloušťce až 2,0 mm a je vynikající pro vnitřní výřezy
  • Součástí dodávky je: šestihranná klíč SW 2,5 , matrice , děrovač

Charakteristika:

  • Výkon: 270 W
  • Obrobitelný materiál: ocel do 400 N/mm² při 2,0 mm
  • Hmotnost: 2. 0 kg
  • Počet zdvihů, zatížení: 1500 min-1
  • Nejmenší poloměr: 3 mm
  • Počet zdvihů bez zatížení: 2400 min-1
  • Nominální příkon: 500 W
  • Šířka řezné dráhy: 6 mm
  • Řezná kapacita hliníku (200 N/mm²), max. : 2,0 mm
  • Řezná kapacita oceli (600 N/mm²), max.: 1,4 mm
  • Řezná kapacita oceli (800 N/mm²), max.: 1,0 mm
  • Hodnota emisí vibrací ah [řezání plechu]: 9. 0 m/s²
  • Nejistota K [řezání plechu]: 1,5 m/s²
  • Předvrtání pro vnitřní výřezy: 16 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 127 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 275 mm

Rozsah dodávky:

  • Nástrčný klíč SW 2,5
  • Matrice
  • Značka

Vhodné výrobky

Príslušenstvo