Wkrętarka do płyt gipsowo-kartonowych GTB 6-50

Nr art.: 06014A2002
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Prędkość obrotowa, min., 1 0 min-1
Pobór mocy 650 W
prędkość obrotowa, maks., 1 5 000 min-1
Moment obrotowy, maks., 1 12 Nm
Oznaczenie producenta GTB 6-50; GTB 6-50 Professional
Opakowanie walizka
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor Niebieskie; Czerwony; Czarny
Maks. rozmiar śruby M6
Wielkość, 6-kąt 1/4
Rodzaj produktu Wiertarkowkrętarka
Długość całkowita 283 mm
Szerokość łącznie 68 mm
Wysokość całkowita 190 mm
Moment obrotowy 1
Prędkość obrotowa 1
Do materiału drewno; stal
Rodzaj uchwytu narzędziowego 6-kąt
Maks. wibracje wg EN 1,5 m/s2
Niepewność drgań (wartość K) 1
Cechy szczególne / wyposażenie Zwarta konstrukcja
Typowe zastosowanie Light
masa całkowita 1,4 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 06014A2002
EAN / GTIN 4053423239751
Numer producenta 06014A2002
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Wkrętarka do płyt gipsowo-kartonowych GTB 6-50
  • GTB 6-50 Professional to wkrętarka do suchej zabudowy przeznaczona do ogólnych zastosowań
  • który dzięki prędkości obrotowej silnika wynoszącej 5 000 min⁻¹ idealnie nadaje się do tego celu
  • szybkie i łatwe wkręcanie dużej liczby śrub
  • Dzięki mocy 650 W może wkręcać śruby o średnicy do 6 mm
  • Wsuwanej ogranicznika głębokości nie trzeba zdejmować podczas wykręcania śrub
  • Dzięki temu praca przebiega szybko i łatwo
  • ponieważ ustawienie głębokości pozostaje niezmienione
  • Wkrętarka do płyt gipsowo-kartonowych jest kompatybilna z magazynkami Bosch Professional
  • dzięki którym pracę wykonuje się dwa razy szybciej
  • Model GTB 6-50 Professional idealnie nadaje się do przykręcania płyt gipsowo-kartonowych do stalowych lub drewnianych stelaży przy budowie ścian i sufitów
  • Jest kompatybilny z nasadkami magazynowymi Bosch Professional

Cecha szcz.:

  • Średnica wkrętów samowiercących Ø: 6,0 mm
  • Moment obrotowy, maks. (miękkie materiały): 12 Nm
  • Masa: 1,4 kg
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0–5000 min-1
  • Moc znamionowa wejściowa: 650 W
  • Ø śruby, maks.: 6,0 mm
  • Wartość emisji drgań Ah [śruba]: 1,5 m/s²
  • Niepewność K [śruby]: 1,0 m/s²
  • Wymiary narzędzia (szerokość): 68 mm
  • Wymiary narzędzia (wysokość): 190 mm
  • Wymiary narzędzia (długość): 283 mm
  • Uchwyt narzędziowy: 1/4” sześciokątny, uniwersalny, bez blokady bita

    W dostawie:

    • L-Case
    • 1 x nasadka wkrętakowa (bit) PH 2
    • magnetyczny uchwyt do bitów