• Kære Kunder, lørdag den 24. oktober 2026 fra kl. 09.00 til ca. kl. 11.00 udfører vi vedligeholdelsesarbejde på eShoppen. I denne periode kan prisvisningen være midlertidigt begrænset. Tak for din forståelse!

Skruetrækker til gipsvægge GTB 6-50

Art.-nr.: 06014A2002
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Omdrejningstal min., 1 0 min-1
Effektforbrug 650 W
Omdrejningstal maks., 1 5.000 min-1
Drejningsmoment, maks., 1 12 Nm
Producentbetegnelse GTB 6-50; GTB 6-50 Professional
Emballage kuffert
Energiforsyning med kabel
Farve blå; rød; sort
Skruestørrelse maks. M6
Størrelse, sekskant 1/4
Produkttype bore-/skruemaskine
Længde i alt 283 mm
Bredde i alt 68 mm
Højde i alt 190 mm
Moment 1
Omdrejningstal 1
Egnet til materiale stål; træ
Version, værktøjsholder sekskant
Vibration maks. iht. EN 1,5 m/s2
Vibrationsusikkerhed (K-værdi) 1
Særlige funktioner / udstyr kompakt konstruktion
Typisk anvendelse Light
Vægt, samlet 1,4 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 06014A2002
EAN/GTIN 4053423239751
Producentnummer 06014A2002
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Gipsskruetrækker GTB 6-50
  • GTB 6-50 Professional er en gipsskruetrækker til generelle anvendelser
  • Med sin motorhastighed på 5.000 min-¹ er den ideel til hurtigt og ubesværet at skrue et stort antal skruer i
  • Takket være en effekt på 650 W kan den drive skruer med en diameter på op til 6 mm
  • Det er ikke nødvendigt at fjerne det udtrækkelige dybdestop for at skrue skruer ud
  • Det gør det hurtigt og nemt at arbejde
  • da dybdeindstillingen forbliver uændret
  • Gipsskruetrækkeren er kompatibel med Bosch Professional magasintilbehør
  • som gør arbejdet dobbelt så hurtigt
  • GTB 6-50 Professional er ideel til at skrue gipsplader på stål- eller træstolper til opbygning af vægge og lofter
  • Den er kompatibel med Bosch Professional-magasintilbehør
  • L-kuffert
  • 1 x skruetrækkerbit Ph 2
  • magnetisk bitholder

Egenskab:

  • Borskrue-Ø: 6,0 mm
  • Moment, maks. (blødt skruefald): 12 Nm
  • Vægt: 1,4 kg
  • Nullasthastighed: 0 - 5000 min-1
  • Nominel indgangseffekt: 650 W
  • Skrue-Ø, maks. : 6,0 mm
  • Vibrationsemissionsværdi ah [skruer]: 1,5 m/s²
  • Usikkerhed K [skruer]: 1,0 m/s²
  • Værktøjets dimensioner (bredde): 68 mm
  • Værktøjets mål (højde): 190 mm
  • Værktøjets mål (længde): 283 mm
  • Værktøjsholder: 1/4'' sekskant Uni uden bitlås

Leveringsomfang:

  • L-kuffert
  • 1 x skruetrækkerbit (bit) Ph 2
  • magnetisk bitholder