{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Otáčky, min., 1 | 0 min-1 | |
| Příkon | 650 W | |
| Otáčky, max., 1 | 5 000 min-1 | |
| Krouticí moment max., 1 | 12 Nm | |
| Označení výrobce | GTB 6-50; GTB 6-50 Professional | |
| Obal | kufříky | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Barva | Modrá; červená; Černá | |
| Velikost šroubů max. | M6 | |
| Velikost, šestihran | 1/4 | |
| Druh produktu | Vrtací šroubovák | |
| Celková délka | 283 mm | |
| Šířka celkem | 68 mm | |
| Výška celková | 190 mm | |
| Krouticí moment | 1 | |
| Otáčky | 1 | |
| vhodné pro materiál | dřevo; ocel | |
| Provedení upínače nástrojů | šestihran | |
| Vibrace max. podle EN | 1,5 m/s2 | |
| Nejistota vibrací (hodnota K) | 1 | |
| Zvláštní znaky/vybavení | Kompaktní konstrukce | |
| Typické použití | Light | |
| Hmotnost celkem | 1,4 kg |
| Katalogové číslo | 06014A2002 | |
| EAN / GTIN | 4053423239751 | |
| Číslo výrobce | 06014A2002 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |