Akumulatorowa zszywacz do drewna GTH 18V-14 w skrzynce L-BOXX

Nr art.: 0601482801
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
Numer artykułu 0601482801
EAN / GTIN 4053423358162
Numer producenta 0601482801
Numer L L00620 107735
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Akumulatorowa zszywacz do drewna GTH 18V-14. Dzięki bezszczotkowemu silnikowi 18 V firmy Bosch zszywacz do drewna GTH 18V-14 zapewnia szybki postęp prac. Ten zacisk ułatwia pracę z systemem przeciwwagi służącym do minimalizacji odrzutu. A dzięki niezawodnej regulacji głębokości możesz mieć pewność, że zszywki będą wbijane równomiernie, bez ryzyka rozdarcia materiału izolacyjnego. Dzięki dużej, równoległej powierzchni oparcia łatwo jest utrzymać równomierną odległość od obrabianego elementu, a oświetlenie LED rozjaśnia obszar roboczy. Model GTH 18V-14 nadaje się do instalacji izolacji listewkowej, paroizolacji i folii budowlanych, papą bitumiczną, tkaninami, skórą i dywanami na powierzchniach drewnianych i konstrukcjach nośnych. Zszywacz do drewna GTH 18V-14 jest przystosowany do zszywek o długości 6–14 mm. Jest wyposażony w wyzwalacz stykowy do wyzwalania seryjnego i stykowego oraz jest dostarczany wraz z haczykiem do paska L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 1 x haczyk do paska (2 609 111 584)

Cecha szcz.:

  • Napięcie akumulatorów: 18,0V
  • System wyzwalający: Wyzwalanie pojedyncze + wyzwalanie stykowe z automatycznym odwróceniem
  • BITURBO: Nie
  • Rozstaw klamer: 10,6 mm
  • Zakres klamry, od: 10,6 mm
  • Pasujące gwoździe/klamry: Gwoździe Bosch
  • Magazyn „Winkel”: 0°
  • pojemność magazynka: 100 szt.
  • Liczba gwoździ/klamerek na jednym ładowaniu akumulatora: 3800
  • Typ gwoździa/klamry: Zacisk z drutu płaskiego
  • Długość ramion: 6 – 14 mm
  • Długość boku, do: 14 mm
  • Długość boku, od: 6 mm
  • Wartość emisji drgań Ah []: 2,5 m/s²
  • Niepewność K []: 1,5 m/s²

W dostawie:

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); 1 x haczyk do paska (2 609 111 584)