Akumulátorová svěrka na dřevo GTH 18V-14 v L-BOXX

Artiklové číslo: 0601482801
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 0601482801
EAN / GTIN 4053423358162
Číslo výrobce 0601482801
L-číslo L00620 107735
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Akumulátorová svěrka na dřevo GTH 18V-14, Svěrka na dřevo GTH 18V-14 zajišťuje díky bezkartáčovému 18V motoru Bosch rychlý postup práce. Tento svěrák usnadňuje práci se systémem protizávaží pro minimalizaci zpětného rázu. A díky spolehlivému nastavení hloubky se můžete spolehnout na rovnoměrné zatloukání sponek, aniž by došlo k roztržení izolačního materiálu. Díky velké paralelní opěrné ploše je snadné udržovat rovnoměrnou vzdálenost od obrobku a pracovní prostor osvětluje LED světlo. GTH 18V-14 je vhodný pro instalaci izolačních latí, parozábran a stavebních fólií, přírodní pryskyřice, kůže a koberců na dřevěné povrchy a podkladové konstrukce. Sponkovačka na dřevo GTH 18V-14 je vhodná pro sponky o délce 614 mm. Je vybaven spouštěčem pro sériové a kontaktní spouštění a je dodáván s háčkem na opasek L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 1 x háček na opasek (2 609 111 584)

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18,0 V
  • spouštěcí systém: Jednotlivé spouštění + spouštění kontaktem s automatickým obrácením
  • BITURBO: Ne
  • šířka spony: 10,6 mm
  • Šířka svorky, od: 10,6 mm
  • Kompatibilní hřebíky/spony: Hřebíky Bosch
  • Magazín Winkel: 0°
  • Kapacita zásobníku: 100 ks
  • Hřebíky/sponky na jedno nabití akumulátoru: 3800
  • typ hřebík/držák: Plochá drátěná spona
  • Délka ramen: 6–14 mm
  • Délka ramen, do: 14 mm
  • Délka strany, od: 6 mm
  • Hodnota emisí vibrací ah []: 2,5 m/s²
  • Nejistota k []: 1,5 m /s²

Rozsah dodávky:

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); 1 x háček na opasek (2 609 111 584)