• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Holzklammerer GTH 18V-14 in L-BOXX

Artikel-Nr.: 0601482801
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0601482801
EAN / GTIN 4053423358162
Herstellernummer 0601482801
L-Nummer L00620 107735
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Holzklammerer GTH 18V-14, Der Holzklammerer GTH 18V-14 sorgt dank des bürstenlosen 18-V-Motors von Bosch für einen schnellen Arbeitsfortschritt. Dieser Klammerer erleichtert die Arbeit mit dem Gegengewichtssystem zur Rückstoßminimierung. Und dank der zuverlässigen Tiefeneinstellung kannst du dich auf ein gleichmäßiges Eintreiben der Klammern verlassen, ohne dass das Dämmmaterial reißt. Mit der großen parallelen Auflagefläche ist es einfach, einen gleichmäßigen Abstand zum Werkstück einzuhalten, und ein LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus Der GTH 18V-14 ist für die Installation von Lattenisolierungen, Dampfsperren und Gebäudefolien, Teerpappe, Stoffen, Leder und Teppichen auf Holzoberflächen und Unterkonstruktionen geeignet Der Holzklammerer GTH 18V-14 ist für Klammern von 614 mm geeignet. Er verfügt über einen Kontaktauslöser für die Serien- und Kontaktauslösung und wird mit einem Gurthaken geliefert L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 1 x Gürtelhaken (2 609 111 584)

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18,0 V
  • Auslösesystem: Einzelauslösung + Kontaktauslösung mit automatischer Umkehrung
  • BITURBO: Nein
  • Klammerweite: 10,6 mm
  • Klammerweite, von: 10,6 mm
  • Kompatible Nägel/Klammern: Bosch Nägel
  • Magazin Winkel: 0 °
  • Magazinkapazität: 100 Stck
  • Nägel/Klammern pro Akkuladung: 3800
  • Nagel-/Klammertyp: Flachdrahtklammer
  • Schenkellänge: 6 – 14 mm
  • Schenkellänge, bis: 14 mm
  • Schenkellänge, von: 6 mm
  • Schwingungsemissionswert ah []: 2,5 m/s²
  • Unsicherheit K []: 1,5 m/s²

Lieferumfang:

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); 1 x Gürtelhaken (2 609 111 584)

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit