Akumulatorowa gwoździarka do drewna GNH 18V-35 w skrzynce L-BOXX

Nr art.: 0601482701
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0601482701
EAN / GTIN 4053423358124
Numer producenta 0601482701
Numer L L00620 107740
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Akumulatorowa gwoździarka do drewna GNH 18V-35. Gwoździarka GNH 18V-35 to bezprzewodowe rozwiązanie do precyzyjnego mocowania, które dzięki zmniejszonemu odrzutowi oraz podkładkom zapobiegającym zarysowaniom – o różnych powierzchniach styku dostosowanych do różnych zastosowań – pozwala zachować powierzchnię obrabianego elementu bez śladów. Zapewnia doskonałe wyniki pracy nawet przy trudnych kątach, dzięki precyzyjnemu prowadzeniu stempla udarowego i trzpienia. A dzięki silnikowi bezszczotkowemu i zoptymalizowanemu systemowi sprężyn śrubowych szpilki są wbijane z niezmienną, pełną mocą. Dzięki blokadzie strzału na sucho obrabiany element jest chroniony przed uszkodzeniami, ponieważ uniemożliwia ona oddanie strzału przy pustym magazynku. Ponadto dzięki bezstopniowej regulacji głębokości tego narzędzia można szybko i łatwo dostosować głębokość cięcia. Model GNH 18V-35 jest przeznaczony do obróbki drewna i może być wykorzystywany do wycinania filigranowych listew ozdobnych oraz listew w meblach i budynkach, a także do mocowania listew szklanych w meblach lub drzwiach/ścianach wewnętrznych. Zalecane długopisy: Bosch PN23 G: 15, 19, 30, 35 mm. 23 ga / 0,6 mm Urządzenie jest dostarczane wraz z wyzwalaczem stykowym do wyzwalania pojedynczego i seryjnego, lampką LED oraz haczykiem do paska L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 1 x haczyk do paska (2 609 111 584)

Cecha szcz.:

  • Napięcie akumulatorów: 18,0V
  • System wyzwalający: Wyzwalanie pojedyncze + wyzwalanie seryjne
  • BITURBO: Nie
  • Pasujące gwoździe/klamry: Gwoździe Bosch
  • Magazyn „Winkel”: 0°
  • pojemność magazynka: 110 szt.
  • Liczba gwoździ/klamerek na jednym ładowaniu akumulatora: 1200
  • Typ gwoździa/klamry: Kołek
  • długość paznokci: 15 – 35 mm
  • Długość paznokci, do: 35 mm
  • Długość paznokci, od: 15 mm
  • Średnica gwoździa Ø: 0,6 mm
  • Średnica paznokcia Ø, od: 0,6 mm
  • Wartość emisji drgań Ah []: 2,5 m/s²
  • Niepewność K []: 1,5 m/s²

W dostawie:

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); 1 x haczyk do paska (2 609 111 584)