• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Holznagler GNH 18V-35 in L-BOXX

Artikel-Nr.: 0601482701
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0601482701
EAN / GTIN 4053423358124
Herstellernummer 0601482701
L-Nummer L00620 107740
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Holznagler GNH 18V-35, Der Holznagler GNH 18V-35 ist die kabellose Lösung für die Präzisionsbefestigung, die dank reduziertem Rückstoß und kratzfreien Pads mit unterschiedlichen Auflageflächen für verschiedene Anwendungen dein Werkstück frei von Spuren hält. Er liefert auch bei schwierigen Winkeln perfekte Arbeitsergebnisse mit präziser Führung von Schlagstempel und Stift. Und dank des bürstenlosen Motors und des optimierten Schraubenfedersystems werden die Stifte konstant mit voller Leistung versenkt. Durch die Trockenschuss-Sperre ist dein Werkstück vor Beschädigungen geschützt, in dem Leerschüsse bei leerem Magazin verhindert werden. Darüber hinaus lässt sich die Tiefe mit der stufenlosen Tiefeneinstellung dieses Werkzeugs schnell und einfach verstellen Der GNH 18V-35 ist für Holzanwendungen vorgesehen und kann für filigrane Zierleisten und Leisten an Möbeln und Gebäuden verwendet werden sowie um Glasleisten in Möbeln oder Türen/Innenwänden zu befestigen. Empfohlene Stifte: Bosch PN23 G: 15, 19, 30, 35 mm. 23 ga / 0,6 mm Das Gerät wird mit einem Kontaktauslöser für die Einzel- und Serienauslösung, einer LED-Leuchte und einem Gurthaken geliefert L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 1 x Gürtelhaken (2 609 111 584)

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18,0 V
  • Auslösesystem: Einzelauslösung + Serienauslösung
  • BITURBO: Nein
  • Kompatible Nägel/Klammern: Bosch Nägel
  • Magazin Winkel: 0 °
  • Magazinkapazität: 110 Stck
  • Nägel/Klammern pro Akkuladung: 1200
  • Nagel-/Klammertyp: Stift
  • Nagellänge: 15 – 35 mm
  • Nagellänge, bis zu: 35 mm
  • Nagellänge, von: 15 mm
  • Nagel-Ø: 0,6 mm
  • Nagel-Ø, von: 0,6 mm
  • Schwingungsemissionswert ah []: 2,5 m/s²
  • Unsicherheit K []: 1,5 m/s²

Lieferumfang:

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); 1 x Gürtelhaken (2 609 111 584)

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb