Clavadora de madera a batería GNH 18V-35 en L-BOXX

Número de artículo: 0601482701
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 0601482701
EAN / GTIN 4053423358124
Número del fabricante 0601482701
Número L L00620 107740
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Clavadora de madera a batería GNH 18V-35. La clavadora de madera GNH 18V-35 es la solución inalámbrica para fijaciones de precisión que, gracias a su reducido retroceso y a sus almohadillas antirrayaduras con diferentes superficies de apoyo para diversas aplicaciones, mantiene tu pieza de trabajo libre de marcas. Ofrece resultados perfectos incluso en ángulos difíciles, con un guiado preciso del punzón y el pasador. Y gracias al motor sin escobillas y al sistema optimizado de muelles helicoidales, los clavos se hunden constantemente a plena potencia. El bloqueo de disparo en seco protege tu pieza de trabajo contra daños, ya que evita los disparos en vacío cuando el cargador está vacío. Además, la profundidad se puede ajustar de forma rápida y sencilla gracias al ajuste continuo de profundidad de esta herramienta. La GNH 18V-35 está diseñada para aplicaciones en madera y se puede utilizar para molduras decorativas y listones en muebles y edificios, así como para fijar listones de cristal en muebles o puertas/paredes interiores. Lápices recomendados: Bosch PN23 G: 15, 19, 30, 35 mm. 23 ga / 0,6 mm El dispositivo se suministra con un disparador de contacto para disparo único y continuo, una luz LED y un gancho para cinturón L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 1 x gancho para cinturón (2 609 111 584)

Característica:

  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • sistema de disparo: Disparo único + disparo en serie
  • BITURBO: No
  • Clavos/grapas compatibles: Clavos Bosch
  • Revista Winkel: 0°
  • Capacidad del cargador: 110 piezas
  • Clavos/grapas por carga de batería: 1200
  • tipo clavo/bracket: Marcador
  • Longitud de las uñas: 15 – 35 mm
  • Longitud de las uñas, hasta: 35 mm
  • Longitud de las uñas, desde: 15 mm
  • clavo-Ø: 0,6 mm
  • clavo-Ø, von: 0,6 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah []: 2.5 m/s²
  • Incertidumbre K []: 1.5 m/s²

Volumen de suministro:

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); 1 x gancho para cinturón (2 609 111 584)