Rotary Grinder GWG 12V-50 S, solo

Nr art.: 06013A7000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Napięcie znamionowe 12 V
Oznaczenie producenta GWG 12V-50 S
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Konstrukcja silnika Bezszczotkowy silnik EC
Cechy szczególne Mały obwód uchwytu; Zmienna prędkość obrotowa; Zwarta konstrukcja; wielostopniowa regulacja prędkości; z oświetleniem LED
Rodzaj produktu szlifierka prosta
Masa całkowita 0,53 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 06013A7000
EAN / GTIN 4059952634159
Numer producenta 06013A7000
Numer L L00590 1742
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Thanks to its powerful brushless high-performance motor and high pulling power, the GWG 12V-50 S Professional handles all sanding jobs quickly and effortlessly.
  • Its excellent ergonomics with an extremely lightweight and compact design with a narrow handle circumference ensure fatigue-free working, even in tight places.
  • The throttle switch and the 5 speed settings of the 12V cordless sander allow perfect speed control for a wide range of applications and optimum results.
  • The GWG 12V-50 S is versatile for sanding, deburring, grinding, cleaning and preparing surfaces as well as removing weld seams and spot welds, especially on metal.
  • It is compatible with various 50 mm sanding discs on the market as well as 6 mm and 8 mm collets.
  • It also features an innovative user interface with display for speed and battery charge.
  • Convenient handling thanks to its innovative spindle lock for easy accessory change.

Cecha szcz.:

  • Weight excl. battery: 0.53 kg
  • Grinding wheel Ø: 50 mm

W dostawie:

  • Collet with union nut 6 mm (2 608 570 084)
  • Wrench
  • Carton
  • Without battery(ies) and charger