Meuleuse droite GWG 12V-50 S, solo

Réf.: 06013A7000
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
Référence article 06013A7000
EAN / GTIN 4059952634159
Réf. fabricant 06013A7000
Article hors catalogue L00590 1742

Description

Description:

  • Grâce à son puissant moteur haute performance sans balais et à sa force de traction élevée, la GWG 12V-50 S Professional effectue tous les travaux de ponçage rapidement et sans effort.
  • Son excellente ergonomie avec un design extrêmement léger et compact avec un périmètre de poignée étroit garantissent un travail sans fatigue, même dans les endroits étroits.
  • L'interrupteur d'accélération et les 5 niveaux de vitesse de la meuleuse sans fil 12V permettent un contrôle parfait de la vitesse pour les applications les plus diverses et des résultats optimaux.
  • La GWG 12V-50 S est polyvalente pour le ponçage, l'ébavurage, le meulage, le nettoyage et la préparation des surfaces ainsi que pour l'élimination des cordons de soudure et des points de soudure, notamment sur le métal.
  • Elle est compatible avec différents disques abrasifs de 50 mm disponibles sur le marché ainsi qu'avec des pinces de serrage de 6 mm et 8 mm.
  • Elle dispose également d'une interface utilisateur innovante avec affichage de la vitesse de rotation et de la charge de la batterie.
  • Confortable à utiliser grâce à son système innovant de blocage de la broche pour un changement d'accessoire facile.

Caractéristique(s):

  • Vitesse de rotation à vide: 5000 - 15000 min-1
  • Poids sans batterie: 0.53 kg
  • Ø du plateau de ponçage: 50 mm

Livraison:

  • Pince de serrage avec écrou 6 mm (2 608 570 084)
  • Clé à molette
  • Carton
  • Sans batterie(s) et sans chargeur