Lige slibemaskine GWG 12V-50 S, solo

Art.-nr.: 06013A7000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 06013A7000
EAN/GTIN 4059952634159
Producentnummer 06013A7000
L-nummer L00590 1742

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Dank være den kraftige børsteløse højtydende motor og den høje trækkraft klarer GWG 12V-50 S Professional alle slibeopgaver hurtigt og ubesværet.
  • Den fremragende ergonomi med et ekstremt let og kompakt design med en smal håndtagsomkreds sikrer et træthedsfrit arbejde, selv på trange steder.
  • Gaskontakten og de 5 hastighedsindstillinger på den 12V akku-slibemaskine uden ledning giver perfekt hastighedskontrol for en lang række anvendelsesmuligheder og optimale resultater.
  • G GWG 12V-50 S er alsidig til slibning, afgratning, slibning, rengøring og klargøring af overflader samt fjernelse af svejsesømme og punktsvejsninger, især på metal.
  • Den er kompatibel med forskellige 50 mm slibeskiver på markedet samt 6 mm og 8 mm spændepatroner.
  • Den har også en innovativ brugergrænseflade med display for hastighed og batteriopladning.
  • Komfortabel håndtering takket være den innovative spindellås, der gør det nemt at skifte tilbehør.

Egenskab:

  • Tomgangshastighed: 5000 - 15000 min-1
  • Vægt ekskl. batteri: 0.53 kg
  • Slibeskive Ø: 50 mm

Leveringsomfang:

  • Collet med overenskomstmøtrik 6 mm (2 608 570 084)
  • Nøgle
  • Kasse
  • Uden batteri(er) og oplader