Angle grinder GWS 12-125 S, with protective cover

Nr art.: 06013A6020
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria GWS 12-125 S
Oznaczenie producenta GWS 12-125 S
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Średnica tarczy szlifierskiej 125 mm
Maks. średnica tarczy 125 mm
Cechy szczególne Ergonomiczny uchwyt; Vibration-Control; Zwarta konstrukcja
Zakres zastosowania Heavy Duty
Rodzaj produktu szlifierka kątowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 06013A6020
EAN / GTIN 4059952631639
Numer producenta 06013A6020
Numer L L00620 107313
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Angle grinder GWS 12-125 S, mounting flange (ET no. 2 605 703 014). Protective cover. Clamping nut (ET no. 1 603 345 043). Additional Vibration Control handle. Two-hole spanner (ET no. 1 607 950 052)