Amoladoras angulares GWS 12-125 S, con cubierta protectora

Número de artículo: 06013A6020
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie GWS 12-125 S
Denominación del fabricante GWS 12-125 S
Embalaje Cartón
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Diámetro del plato de lijado 125 mm
Diámetro del disco máx. 125 mm
Particularidad Mango ergonómico; Modo de construcción compacto; Vibration-Control
Intervalo de empleo Heavy Duty
Tipo de producto lijadora angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 06013A6020
EAN / GTIN 4059952631639
Número del fabricante 06013A6020
Número L L00620 107313
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • amoladoras angulares GWS 12-125 S, brida de montaje (pieza de repuesto n.º 2 605 703 014). cubierta protectora (1 605 510 365). tuerca de sujeción (número de pieza de repuesto 1 603 345 043). control de vibración empuñadura adicional (2 602 025 123). llaves para agujeros frontales (número de pieza de repuesto 1 607 950 052)