{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | GWS 12-125 S | |
| Herstellerbezeichnung | GWS 12-125 S | |
| Verpackung | Karton | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Durchmesser Schleifteller | 125 mm | |
| Durchmesser Scheibe max. | 125 mm | |
| Besonderheit | Kompakte Bauform; Vibration-Control; ergonomischer Handgriff | |
| Einsatzbereich | Heavy Duty | |
| Produktart | Winkelschleifer |
| Artikelnummer | 06013A6020 | |
| EAN / GTIN | 4059952631639 | |
| Herstellernummer | 06013A6020 | |
| L-Nummer | L00620 107313 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |