{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pobór mocy | 400 W | |
| Napięcie znamionowe | 230 V | |
| Seria | GEX 40-150 Professional | |
| Oznaczenie producenta | GEX 40-150 | |
| Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Średnica tarczy szlifierskiej | 150 mm | |
| Maks. średnica tarczy | 150 mm | |
| Min. prędkość obrotowa | 5 500 min-1 | |
| Maks. prędkość obrotowa | 12 000 min-1 | |
| Okrąg oscylacji | 2 mm | |
| Skok | 4 mm | |
| Min. liczba drgań | 11 000 min-1 | |
| Maks. liczba drgań | 24 000 min-1 | |
| Cechy szczególne | Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej; System antywibracyjny; Vibration-Control | |
| Wibracje wg EN maks. | 2,5 m/s2 | |
| Rodzaj produktu | szlifierka mimośrodowa oscylacyjna | |
| Długość całkowita | 409 mm | |
| Szerokość łącznie | 148 mm | |
| Wysokość całkowita | 197 mm | |
| Masa całkowita | 2,4 kg |
| Numer artykułu | 060137B201 | |
| EAN / GTIN | 4059952528755 | |
| Numer producenta | 060137B201 | |
| Numer L | L00590 1237 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |