Meuleuse excentrique GEX 40-150 avec 1 x feuille abrasive M480 et L-BOXX

Réf.: 060137B201
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Puissance absorbée 400 W
Tension nominale 230 V
Série GEX 40-150 Professional
Référence fabricant GEX 40-150
Emballage Valise (L-Boxx)
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Diamètre plateau de ponçage 150 mm
Diamètre disque max. 150 mm
Vitesse de rotation min. 5 500 min-1
Vitesse de rotation max. 12 000 min-1
Mouvement oscillant 2 mm
Course 4 mm
Nombre d’oscillations min. 11 000 min-1
Nombre d’oscillations max. 24 000 min-1
Particularité Vibration-Control; présélection électronique de la vitesse de rotation; système anti-vibration
Vibrations suivant EN max. 2,5 m/s2
Type de produit ponceuse excentrique
Longueur totale 409 mm
Largeur totale 148 mm
Hauteur totale 197 mm
Poids total 2,4 kg

Identification et classification

Référence article 060137B201
EAN / GTIN 4059952528755
Réf. fabricant 060137B201
Article hors catalogue L00590 1237
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • GEX 40-150, le GEX 40-150 Professional est la meuleuse excentrique filaire Bosch de 150 mm pour des performances élevées et des résultats de meulage professionnels
  • Son boîtier avec unité de broyage découplée garantit une pression de contact constante et un qualité d'état de surface de première classe
  • Son amortissement des vibrations unique garantit de très faibles vibrations et permet un fonctionnement ininterrompu
  • Le GEX 40-150 est équipé d'une plaque de ponçage multi-trous pour le ponçage des feuilles avec différents motifs de trous et pour une extraction de poussière beaucoup plus forte
  • Cette meuleuse excentrique est adaptée au meulage, au meulage intermédiaire, à l'élimination de la peinture, au meulage fin et au polissage des surfaces
  • Il peut être utilisé sur le bois, le placage, la peinture, les matières de remplissage, les surfaces minérales et acryliques
  • L'appareil est compatible avec le système Click & Clean de Bosch
  • Le GEX 40-150 est également équipé d'un compartiment à poussière avec système de microfiltre Bosch intégré, d'une plaque de ponçage de 150 mm fermeture auto-agrippante pour la fixation de la feuille de ponçage, la présélection de la vitesse et le contrôle des vibrations

Caractéristique(s):

  • Excentricité : 2.00 mm
  • Poids : 2.4 kg
  • Vitesse de rotation à vide : 5500 - 12000 min-1
  • Puissance d'entrée nominale : 400 W
  • Fixation de l'abrasif : auto-agrippante
  • Ø du plateau de ponçage : 150 mm
  • Diamètre du cercle d'oscillation : 4.0 mm
  • Valeur d'émission des vibrations ah [ponçage du bois massif] : 2.5 m/s²
  • Vitesse d'oscillation : 11000 - 24000 min-1
  • Tension, électrique : 230 V
  • Incertitude K [ponçage du bois massif] : 1.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 148 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 197 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 409 mm

Livraison:

  • L-BOXX 238
  • Plateau de ponçage (150 mm)
  • 1 x feuille abrasive M480, Best for Wood and Paint, 120 (vendue séparément en pack de 5 : 2 608 621 164)
  • Boîte à microfiltre
  • Poignée supplémentaire
  • Clé hexagonale