• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Smerigliatrice eccentrica GEX 40-150 con 1 x foglio abrasivo M480 e L-BOXX

Codice art.: 060137B201
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Levigatrici roto-orbitali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 060137B201
EAN / GTIN 4059952528755
Codice del produttore 060137B201
Numero-L L00590 1237
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • GEX 40-150, GEX 40-150 Professional è la smerigliatrice eccentrica cablata da 150 mm Bosch per prestazioni elevate e risultati di smerigliatura professionali
  • Il suo contenitore con unità di macinazione disaccoppiata garantisce una pressione di contatto costante e qualità delle superfici di prima classe
  • L'esclusivo sistema di smorzamento delle vibrazioni garantisce vibrazioni molto ridotte e consente un funzionamento ininterrotto
  • IL GEX 40-150 è dotato di una piastra abrasiva multi-foro per la levigatura di fogli con diversi tipi di fori e per un'estrazione della polvere notevolmente più resistente
  • Questa smerigliatrice eccentrica è adatta per rettifica, smerigliatura intermedia, rimozione della vernice, smerigliatura fine e lucidatura delle superfici
  • Può essere utilizzato su legno, impiallacciatura, vernice, riempitivi, superfici minerali ed acriliche
  • L'apparecchio è compatibile con il sistema Click & Clean Bosch
  • IL GEX 40-150 è inoltre dotato di una scatola antipolvere con un sistema microfiltro Bosch integrato, una piastra abrasiva da 150 mm con chiusura a strappo per il fissaggio del foglio abrasivo, preselezione della velocità e controllo delle vibrazioni

Proprietà:

  • Eccentricità: 2,00 mm
  • Peso: 2,4 kg
  • Velocità a vuoto: 5500 - 12000 min-1
  • Potenza nominale in ingresso: 400 W
  • Aggancio abrasivo: Chiusura a chiusura a strappo
  • Diametro della piastra di levigatura: 150 mm
  • Diametro del cerchio di vibrazione: 4,0 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [levigatura del legno massiccio]: 2,5 m/s²
  • Velocità di vibrazione: 11000 - 24000 min-1
  • Tensione, elettrica: 230 V
  • Velocità di oscillazione K [levigatura del legno massiccio]: 1,5 m/s²
  • Dimensioni dell'utensile (larghezza): 148 mm
  • Dimensioni dell'utensile (altezza): 197 mm
  • Dimensioni dell'utensile (lunghezza): 409 mm

Fornitura:

  • L-BOXX 238
  • Dischi abrasivi (150 mm)
  • 1 x Foglio abrasivo M480, ideale per legno e vernice, 120 (disponibile separatamente in confezione da 5: 2 608 621 164)
  • Cassetta per microfiltro
  • Impugnatura supplementare
  • Chiave esagonale interna

Download & documenti

Prodotti correlati