Random Orbit Sander GEX 34-125

Nr art.: 0601372300
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
Pobór mocy 340 W
Napięcie sieciowe 230 V
Seria GEX 34-125
Oznaczenie producenta GEX 34-125 Professional
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Średnica tarczy szlifierskiej 125 mm
Min. prędkość obrotowa 4 500 min-1
Maks. prędkość obrotowa 12 000 min-1
Okrąg oscylacji 2,5 mm
Skok 5 mm
Min. liczba drgań 9 000 min-1
Maks. liczba drgań 24 000 min-1
Wibracje wg EN maks. 7,5 m/s2
Rodzaj produktu szlifierka mimośrodowa oscylacyjna
Długość całkowita 305 mm
Szerokość łącznie 125 mm
Wysokość całkowita 190 mm
Masa całkowita 2 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0601372300
EAN / GTIN 4059952529035
Numer producenta 0601372300
Numer L L00590 1404
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Random Orbit Sander GEX 34-125
  • The GEX 34-125 Professional is Bosch's robust corded random orbit sander with a high removal rate in the 125-mm category.
  • Constant speed and a high removal rate deliver efficient results even on demanding surfaces
  • An aluminium bearing flange ensures a long tool lifetime and makes it ideal for use on tough applications
  • Equipped with a multi-hole sanding pad it can use sanding sheets with different hole pattern and the dust extraction is significantly increased
  • This random orbit sander is intended for sanding, in-between sanding, lacquer removal, and surface finishing and is applicable on wood, veneer, lacquer, and filler, as well as mineral and acrylic surfaces
  • It is compatible with the Bosch Click & Clean System
  • The GEX 34-125 Professional also features a dust box fitted with a built-in Bosch Micro Filter System, a 125 mm sanding pad fitted with a hook-and-loop system for fastening sanding sheets and speed selection

Cecha szcz.:

  • Eccentricity: 2.50 mm
  • Weight: 2.0 kg
  • No-load speed: 4500 - 12000 min-1
  • Nominal input power: 340 W
  • Abrasive attachment: hook-and-loop fastener
  • Sanding plate Ø: 125 mm
  • Vibration circle diameter: 5.0 mm
  • Vibration emission value ah [Solid wood sanding]: 7.5 m/s²
  • Vibration speed: 9000 - 24000 min-1
  • Voltage, electric: 230 V
  • Unsteadiness K [Solid wood sanding]: 1.5 m/s²
  • Tool dimensions (width): 125 mm
  • Tool dimensions (height): 190 mm
  • Tool dimensions (length): 305 mm

W dostawie:

  • Carton
  • 1 x Multi-hole sanding sheet C470, Best for Wood + Paint, 120 (available separately as a pack of 5: 2 608 608 X75)
  • Sanding disc (125 mm)
  • 1 x Paper dust bag (available separately as a pack of 3: 2 605 411 067)
  • 1 x Suction adapter