• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Smerigliatrice eccentrica GEX 34-125

Codice art.: 0601372300
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Levigatrici roto-orbitali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0601372300
EAN / GTIN 4059952529035
Codice del produttore 0601372300
Numero-L L00590 1404
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • SMERIGLIATRICE eccentrica GEX 34-125
  • LA SMERIGLIATRICE ECCENTRICA GEX 34-125 Professional è la smerigliatrice eccentrica da 125 mm cablata robusta di Bosch con elevate prestazioni di rimozione
  • La costante numero di giri e le elevate prestazioni di abrasione garantiscono risultati efficienti anche su superfici impegnative
  • La flangia del cuscinetto in alluminio garantisce una lunga durata dell'utensile e rende il dispositivo la soluzione ideale per le applicazioni più difficili
  • Grazie alla sua piastra abrasiva a fori multipli, è possibile utilizzare fogli abrasivi con diversi tipi di fori e l'estrazione della polvere è notevolmente più resistente
  • Questa smerigliatrice eccentrica è stata progettata per rettifica, smerigliatura intermedia, smerigliatura fine e rimozione della vernice, può essere utilizzata su legno, impiallacciatura, vernice, riempitivo, nonché su superfici minerali ed acriliche
  • L'apparecchio è compatibile con il sistema Click & Clean Bosch
  • IL GEX 34-125 Professional è inoltre dotato di una scatola antipolvere con sistema microfiltro Bosch integrato, una piastra abrasiva da 125 mm con chiusura a strappo per il fissaggio del foglio abrasivo e la preselezione della velocità

Proprietà:

  • Eccentricità: 2,50 mm
  • Peso: 2,0 kg
  • Velocità a vuoto: 4500 - 12000 min-1
  • Potenza nominale in ingresso: 340 W
  • Aggancio abrasivo: Chiusura a chiusura a strappo
  • Diametro della piastra di levigatura: 125 mm
  • Diametro del cerchio di vibrazione: 5,0 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [levigatura del legno massiccio]: 7,5 m/s²
  • Velocità di vibrazione: 9000 - 24000 min-1
  • Tensione, elettrica: 230 V
  • Insufficienza K [levigatura del legno massiccio]: 1,5 m/s²
  • Dimensioni dell'utensile (larghezza): 125 mm
  • Dimensioni dell'utensile (altezza): 190 mm
  • Dimensioni dell'utensile (lunghezza): 305 mm

Fornitura:

  • Cartone
  • 1 x Foglio abrasivo multiforo C470, Best for Wood + Paint, 120 (disponibile separatamente in confezione da 5: 2 608 608 X75)
  • Dischi abrasivi (125 mm)
  • 1 x Sacchetto per la polvere in carta (disponibile separatamente in confezione da 3: 2 605 411 067)
  • 1 x Adattatore di aspirazione

Download & documenti

Prodotti correlati