{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Příkon | 340 W | |
| Síťové napětí | 230 V | |
| Řada | GEX 34-125 | |
| Označení výrobce | GEX 34-125 Professional | |
| Obal | Karton | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Průměr brusného talíře | 125 mm | |
| Otáčky min. | 4 500 min-1 | |
| Otáčky max. | 12 000 min-1 | |
| Oscilační zdvih | 2,5 mm | |
| Zdvih | 5 mm | |
| Počet kmitů min. | 9 000 min-1 | |
| Počet kmitů max. | 24 000 min-1 | |
| Vibrace podle EN max. | 7,5 m/s2 | |
| Druh produktu | excentrické brusky | |
| Celková délka | 305 mm | |
| Šířka celkem | 125 mm | |
| Výška celková | 190 mm | |
| Hmotnost celkem | 2 kg |
| Katalogové číslo | 0601372300 | |
| EAN / GTIN | 4059952529035 | |
| Číslo výrobce | 0601372300 | |
| L-číslo | L00590 1404 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |