Angle Grinder GGS 30 S

Nr art.: 06012B5120
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Pobór mocy 750 W
Seria GGS 30 S Professional
Oznaczenie producenta GGS 30 S
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Średnica tulei mocującej 6 mm
Maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 33 000 min-1
Maks. prędkość obrotowa 33 000 min-1
Moc przekazywana 750 W
Rodzaj produktu szlifierka prosta

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 06012B5120
EAN / GTIN 4053423301212
Numer producenta 06012B5120
Numer L 077265 GGS30S
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Angle Grinder GGS 30 S, The GGS 30 S Professional is a powerful straight grinder built for optimal convenience and safety. This high-performance tool comes with a strong 750 W motor for top efficiency. Precision work is easy thanks to a speed dial for multiple grinding accessories and materials. Plus, with the convenient spindle lock function, you only need one wrench to change accessories . Thanks to its short neck, this tool can be fitted on a CNC machine and used as a routing device. The GGS 30 S delivers up to 33,000 rpm for heavy-duty grinding jobs. It is the tool of choice for metal polishing, deburring surfaces and material removal. Additional design features include an ergonomic handle with a comfortable grip size, KickBack Control, soft start, and restart protection. 1 x wrench (1 619 P21 169); Collet 6 mm (2 608 570 084)