• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Rettslibemaskine GGS 30 S

Art.-nr.: 06012B5120
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 06012B5120
EAN/GTIN 4053423301212
Producentnummer 06012B5120
L-nummer L00620 107617
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Rettslibemaskine GGS 30 S, GGS 30 S Professional er en kraftfuld rettslibemaskine, der giver optimal komfort og sikkerhed. Dette højtydende værktøj er udstyret med en kraftig 750-watt motor for maksimal effektivitet. Med hastighedsvalg for forskellige slibeudstyr og forskellige materialer kan præcisionsarbejde udføres uden problemer. Takket være den praktiske spindelbremsefunktion kan tilbehøret skiftes uden spændenøgle. Takket være sin korte hals kan dette værktøj monteres på en CNC-maskine og bruges som fræseværktøj. GGS 30 S leverer en omdrejningshastighed på op til 33.000 min⁻¹ til tunge slibeopgaver. Det er det foretrukne værktøj til polering af metal, afgratning af overflader og til materialefjernelse. Yderligere designfunktioner er et ergonomisk håndtag i behagelig størrelse, KickBack Control, blød start og genstartsbeskyttelse. 1 x spændnøgle (1 619 P21 169). Spændetang 6 mm (2 608 570 084)