{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Leistungsaufnahme | 750 W | |
| Serie | GGS 30 S Professional | |
| Herstellerbezeichnung | GGS 30 S | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Durchmesser Spannzange | 6 mm | |
| Drehzahl 1. Gang max. | 33 000 min-1 | |
| Drehzahl max. | 33 000 min-1 | |
| Abgabeleistung | 750 W | |
| Produktart | Geradschleifer |
| Artikelnummer | 06012B5120 | |
| EAN / GTIN | 4053423301212 | |
| Herstellernummer | 06012B5120 | |
| L-Nummer | 077265 GGS30S | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |