Magnetic Core Drill GBM 50-2

Nr art.: 06011B4020
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
Pobór mocy 1 200 W
Napięcie sieciowe 220 V
Oznaczenie producenta GBM 50-2
Opakowanie walizka
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor niebieskie; szare
Mocowanie magnetyczne tak
Średnica maks., stal 50 mm
Rodzaj produktu Wiertarka do wierceń rdzeniowych
Długość całkowita 274 mm
Szerokość łącznie 196 mm
Wysokość całkowita 444 mm
Liczba biegów/stopni 2
Do materiału stal
Rodzaj uchwytu narzędziowego MK2
Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w stal
Konstrukcja silnika Silnik szczotkowy
Cechy szczególne / wyposażenie Z dodatkowym uchwytem
Masa całkowita 14,7 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 06011B4020
EAN / GTIN 3165140937672
Numer producenta 06011B4020
Numer L L00590 1331
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Magnetic Core Drill GBM 50-2, Bosch's corded magnetic core drill GBM 50-2 is the ideal solution for precise, efficient and safe metal drilling.
  • Its load indicator makes for long tool life and the service display conveniently notifies about necessary carbon brush exchanges
  • The tool’s laser technology ensures fast target set-up, the powerful motor safeguards precise and efficient drilling, while the power supply cut-off system prevents electric shock, adding safety to the drill’s qualities
  • Its high magnetic force provides stable drilling in every direction
  • This tool is intended for metal drilling with large and small diameters as well as thread cutting

Cecha szcz.:

  • Drill Ø steel: 50 mm
  • Drill spindle connection thread: MK 2 - DIN 228
  • Weight: 14.7 kg
  • No-load speed, 1st gear: 50 - 250 min-1
  • No-load speed, 2nd gear: 100 - 510 min-1
  • Nominal input power: 1200 W
  • Voltage, electric: 220-230 V
  • Tool dimensions (width): 196 mm
  • Tool dimensions (height): 444 mm
  • Tool dimensions (length): 274 mm
  • Tool mounting: MK 2 - DIN 228

W dostawie:

  • Adapter for ring cutter
  • Socket spanner 3 mm
  • Socket spanner 4 mm
  • Socket spanner 6 mm
  • Extractor MT2
  • Reducing sleeve. (MT2/MT1)
  • Guide pin
  • Safety loop
  • Coolant reservoir
  • Coolant reservoir holder
  • Workman's case
  • Crank handle