• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

trapano GBM 50-2

Codice art.: 06011B4020
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Trapano

Identificazione e classificazione

Codice articolo 06011B4020
EAN / GTIN 3165140937672
Codice del produttore 06011B4020
Numero-L L00590 1331
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Trapano a carotaggio magnetico GBM 50-2, Bosch trapano GBM 50-2 con nucleo magnetico è la soluzione ideale per una foratura precisa, efficiente e sicura del metallo
  • Il loro indicatore di carico contribuisce a garantire una lunga durata dell'utensile e il display di manutenzione informa in modo affidabile della necessità di sostituire le spazzole di carbone
  • La tecnologia laser dell'utensile consente un rapido rilevamento del target e il potente motore garantisce una foratura precisa ed efficiente
  • Allo stesso tempo, il sistema di spegnimento alimentazione protegge dalle scosse elettriche, migliorando ulteriormente la sicurezza del trapano
  • La sua forte forza magnetica consente una foratura stabile in tutte le direzioni
  • Questo utensile è adatto per la foratura di metalli di diametro grande e piccolo e per filettatura

Proprietà:

  • Diametro trapano acciaio: 50 mm
  • Filettatura attacco mandrino trapano: MK 2 - DIN 228
  • Peso: 14,7 kg
  • Velocità a vuoto, 1a marcia: 50 - 250 min-1
  • Velocità a vuoto, 2a marcia: 100 - 510 min-1
  • Potenza nominale in ingresso: 1200 W
  • Tensione elettrica: 220-230 V
  • Dimensioni utensili (larghezza): 196 mm
  • Dimensioni dell'utensile (altezza): 444 mm
  • Dimensioni dell'utensile (lunghezza): 274 mm
  • Montaggio dell'utensile: MK 2 - DIN 228

Fornitura:

  • Adattatore per fresa ad anello
  • Chiave a bussola 3 mm
  • Chiave a bussola 4 mm
  • Chiave a bussola 6 mm
  • Estrattore MT2
  • Manicotto di riduzione. (MT2/MT1)
  • Perno di guida
  • Anello di sicurezza
  • Serbatoio del refrigerante
  • Supporto del serbatoio del refrigerante
  • Custodia
  • Manovella