Boormachine GBM 50-2

Artikelnummer: 06011B4020
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
Producttype Boormachine, BE 75-16

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06011B4020
EAN/GTIN 3165140937672
Nummer fabrikant 06011B4020
L-nummer L00590 1331

Omschrijving

Omschrijving:

  • Magneetboormachine GBM 50-2
  • De Bosch boormachine GBM 50-2 met magneetkern is de ideale oplossing voor nauwkeurig, efficiënt en veilig boren in metaal
  • De belastingsindicator zorgt voor een lange levensduur van het gereedschap, en het onderhoudsdisplay informeert betrouwbaar over de noodzakelijke koolborstelwissel
  • De lasertechnologie van het gereedschap maakt snelle doelbepaling mogelijk, en de krachtige motor zorgt voor nauwkeurig en efficiënt boren
  • Terwijl het uitschakelsysteem beschermt tegen elektrische schokken, waardoor de veiligheid van de boormachine verder toeneemt
  • De sterke magnetische kracht maakt stabiel boren in alle richtingen mogelijk
  • Dit gereedschap is geschikt voor het boren van metaal met grote en kleine diameter en voor tappen

Kenmerk:

  • Boor Ø staal: 50 mm
  • Aansluitschroefdraad boorspindel: MK 2 - DIN 228
  • Gewicht: 14,7 kg
  • Nullastsnelheid, 1e versnelling: 50 - 250 min-1
  • Nullastsnelheid, 2e versnelling: 100 - 510 min-1
  • Nominaal ingangsvermogen: 1200 W
  • Spanning, elektrisch: 220-230 V
  • Gereedschapsafmetingen (breedte): 196 mm
  • Gereedschapafmetingen (hoogte): 444 mm
  • Gereedschapafmetingen (lengte): 274 mm
  • Gereedschapbevestiging: MK 2 - DIN 228

Levering:

  • Adapter voor ringsnijder
  • Dopsleutel 3 mm
  • Dopsleutel 4 mm
  • Dopsleutel 6 mm
  • Extractor MT2
  • Reductiehuls. (MT2/MT1)
  • Geleidepen
  • Veiligheidslus
  • Koelvloeistofreservoir
  • Koelvloeistofreservoirhouder
  • Workman's case
  • Crank handle