{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pobór mocy | 1 600 W | |
| Napięcie znamionowe | 230 V | |
| Oznaczenie producenta | GRW 18-2 E; GRW 18-2 E Professional | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Kolor | Niebieskie; Szare | |
| Długość całkowita L | 373 mm | |
| Szerokość łącznie B | 375 mm | |
| Wysokość całkowita H | 195 mm | |
| Masa całkowita | 7 200 g |
| Numer artykułu | 06011A8000 | |
| EAN / GTIN | 3165140754460 | |
| Numer producenta | 06011A8000 | |
| Numer L | L00590 158 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |