{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pobór mocy | 1 100 W | |
| Moment obrotowy, maks., 1 | 40 Nm | |
| Oznaczenie producenta | GSB 24-2 | |
| Opakowanie | Plastikowa obudowa | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Kolor | Niebieskie; Białe | |
| Z funkcją udaru | tak | |
| Min. średnica mocowania, z oprawką szybkowymienną | 1,5 mm | |
| Maks. średnica mocowania, z oprawką szybkowymienną | 13 mm | |
| Średnica maks., Stal 1. biegu | 16 mm | |
| Średnica maks., Drewno 2. biegu | 25 mm | |
| Średnica maks., Stal 2. biegu | 8 mm | |
| Średnica maks., Drewno 1. biegu | 40 mm | |
| Liczba narzędzi | 7 szt. | |
| Rodzaj produktu | Wiertarkowkrętarka udarowa | |
| Długość całkowita | 363 mm | |
| Szerokość łącznie | 81 mm | |
| Wysokość całkowita | 220 mm | |
| Liczba biegów/stopni | 2 | |
| Moment obrotowy | 1 | |
| Do materiału | Mur; drewno; kamień; stal | |
| Rodzaj uchwytu narzędziowego | z oprawką szybkowymienną | |
| Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w | Drewno 1. biegu; Drewno 2. biegu; Stal 1. biegu; Stal 2. biegu | |
| Maks. wibracje wg EN | 14,6 m/s2; 2,5 m/s2; 5,6 m/s2 | |
| Niepewność drgań (wartość K) | 1,5; 1,8 | |
| Cechy szczególne / wyposażenie | Z zestawami narzędzi | |
| Przełączanie na obroty prawe/lewe | tak | |
| Typowe zastosowanie | Heavy Duty | |
| Masa całkowita | 2,9 kg |
| Numer artykułu | 060119C802 | |
| EAN / GTIN | 3165140944526 | |
| Numer producenta | 060119C802 | |
| Numer L | L00590 2335 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |