Slagboremaskine GSB 24-2, med 7-delt træboresæt, hulsav sæt

Art.-nr.: 060119C802
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Energiforsyning Netzbetrieben
Produkttype Slagboremaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 060119C802
EAN/GTIN 3165140944526
Producentnummer 060119C802

Betegnelse

Beskrivelse:

Slagboremaskine GSB 24-2
  • GSB 24-2 Professional med ledning er en 2-gears slagboremaskine med KickBack Control til de hårdeste opgaver
  • Med 1.100 watt højtydende motor og højt drejningsmoment er den ideel til de fleste krævende opgaver
  • Øget brugerbeskyttelse med KickBack Control
  • Udstyret med et robust metalgearkassehus er denne slagboremaskine ekstremt robust, så den har en lang levetid
  • Dette elværktøj er velegnet til boring i murværk, sten, træ og metal
  • Den er kompatibel med støvudsugningssystemet GDE 16 Cyl Professional
  • GSB 24-2 Professional har funktioner som autolås, overbelastningskobling og forvalg af hastighed
  • Inkluderet i leveringen: 13 mm borepatron (2 608 572 150), ekstra håndtag (2 602 025 193), dybdestop 210 mm (1 613 001 010), L-kuffert (1 600 A00 M7X), 7-delt træborsæt (3/4/5/6/7/8/10 mm) (2 607 017 034), hulsavssæt (2 608 584 063).
  • Egenskab:

    • Effekt: 630 W
    • Borepatron, version: 13 mm hurtig borepatron
    • Borepatronspændingsområde, min./max.: 1,5 - 13 mm
    • Bore-Ø træ: 40 / 25 mm
    • Bore-Ø murværk: 24 / 16 mm
    • Bore-Ø stål: 16 / 8 mm
    • Bore-Ø sten: 24 / 16 mm
    • Moment, max. : 40,0 Nm
    • Vægt: 2,9 kg
    • Nullasthastighed, 1. gear: 0 - 900 min-1
    • Nullasthastighed, 2. gear: 3000 min-1
    • Nominalt drejningsmoment: 9,6 / 3. 2 Nm
    • Nominel hastighed: 580 / 1900 min-1
    • Nominel indgangseffekt: 1100 W
    • Hastighed ved tomgangshastighed: 0 - 15300 / 51000 bpm
    • Vibrationsemissionsværdi ah [boring i metal]: 5,6 m/s²
    • Vibrationsemissionsværdi ah [gevindskæring]: 2,5 m/s²
    • Vibrationsemissionsværdi ah [slagboring i beton]: 14. 6 m/s²
    • Vibrationsemissionsværdi ah [Skruning]: 2,5 m/s²
    • Usikkerhed K [Boring i metal]: 1,5 m/s²
    • Usikkerhed K [Skruning]: 1,5 m/s²
    • Usikkerhed K [Slagboring i beton]: 1,8 m/s²
    • Usikkerhed K [Skruning]: 1,5 m/s²
    • Usikkerhed K [Skruning]: 1,5 m/s²
    • Værktøjsdimensioner (bredde): 81 mm
    • Værktøjets dimensioner (højde): 220 mm
    • Værktøjets dimensioner (længde): 363 mm

    Leveringsomfang:

    • Snabbepatron til borepatron 13 mm
    • Supplerende håndtag
    • Dybdestop 210 mm
    • L-kasse
    • 7 stk. træboresæt (3/4/5/6/7/7/8/10 mm)
    • Hulsave-sæt