{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Příkon | 1 100 W | |
| Krouticí moment max., 1 | 40 Nm | |
| Označení výrobce | GSB 24-2 | |
| Obal | plastový kufr | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Barva | Modrá; Bílá | |
| S funkcí zdvihu | ano | |
| Upínací průměr min., s rychlovýměnným sklíčidlem | 1,5 mm | |
| Upínací průměr max., s rychlovýměnným sklíčidlem | 13 mm | |
| Průměr max., Ocel 1chodý | 16 mm | |
| Průměr max., Dřevo 2chodý | 25 mm | |
| Průměr max., Ocel 2chodý | 8 mm | |
| Průměr max., Dřevo 1chodý | 40 mm | |
| Počet kusů nářadí | 7 ks | |
| Druh produktu | Vrtací šroubovák s příklepem | |
| Celková délka | 363 mm | |
| Šířka celkem | 81 mm | |
| Výška celková | 220 mm | |
| Počet rychlostních stupňů/stupňů | 2 | |
| Krouticí moment | 1 | |
| Vhodné pro materiál | Zdivo; dřevo; kámen; ocel | |
| Provedení upínače nástrojů | s rychlovýměnným sklíčidlem | |
| Vrtání/spouštění/vystružování dovnitř | Dřevo 1chodý; Dřevo 2chodý; Ocel 1chodý; Ocel 2chodý | |
| Vibrace max. podle EN | 14,6 m/s2; 2,5 m/s2; 5,6 m/s2 | |
| Nejistota vibrací (hodnota K) | 1,5; 1,8 | |
| Zvláštní znaky/vybavení | Se sadou nářadí | |
| Přestavitelný chod doprava/doleva | ano | |
| Typické použití | Heavy Duty | |
| Hmotnost celkem | 2,9 kg |
| Katalogové číslo | 060119C802 | |
| EAN / GTIN | 3165140944526 | |
| Číslo výrobce | 060119C802 | |
| L-číslo | L00590 2335 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |