• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Angle Drill GWB 10 RE

Nr art.: 0601132703
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
Pobór mocy 400 W
Napięcie znamionowe 230 V
Oznaczenie producenta GWB 10 RE; GWB 10 RE Professional
Opakowanie luzem
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor niebieskie; czarny
Maks. średnica mocowania, Z uchwytem wiertarskim 10 mm
Średnica maks., stal 10 mm
Średnica maks., drewno 22 mm
Rodzaj produktu Wiertarka ręczna
Długość całkowita 298 mm
Szerokość łącznie 70 mm
Wysokość całkowita 90 mm
Liczba biegów/stopni 1
Do materiału aluminium; drewno; stal
Rodzaj uchwytu narzędziowego Z uchwytem wiertarskim
Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w drewno; stal
Maks. wibracje wg EN 2 m/s2; 2,9 m/s2
Niepewność drgań (wartość K) 1,5
Cechy szczególne / wyposażenie Do pracy w ciasnych miejscach; Zwarta konstrukcja
Przełączanie na obroty prawe/lewe tak
Masa całkowita 1,7 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0601132703
EAN / GTIN 3165140056588
Numer producenta 0601132703
Numer L L00590 13
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Angle Drill GWB 10 RE
  • The GWB 10 RE Professional is a corded slim angle drill designed for work in hard-to-reach spaces.
  • It features a combination of a reliable 400 W motor, accelerator electronics, and speed pre-selection setting wheel, enabling angle drilling with precision
  • Additionally, it has an angled shape and slim straight motor for ease in tool handling and manoeuvrability
  • This drill’s particular compact body is perfect for working in hard-to-reach spaces
  • This tool is intended for angle drilling in metal and wood
  • The GWB 10 RE Professional also includes features such as right-left rotation, speed selection, and variable speed

Cecha szcz.:

  • Power output: 170 W
  • Drill chuck, version: gear rim chuck
  • Drill Ø aluminium: 12 mm
  • Drill Ø wood: 22 mm
  • Drill Ø steel: 10 mm
  • Torque, max.: 5.5 Nm
  • Weight: 1.7 kg
  • No-load speed, 1st gear: 1300 min-1
  • Nominal torque: 2. 2 Nm
  • Nominal speed: 750 min-1
  • Nominal input power: 400 W
  • Vibration emission value ah [drilling in metal]: 2.0 m/s²
  • Vibration emission value ah [screwing]: 2. 9 m/s²
  • Voltage, electrical: 230 V
  • Uncertainty K [drilling in metal]: 1.5 m/s²
  • Uncertainty K [screwing]: 1.5 m/s²
  • Tool dimensions (width): 70 mm
  • Tool dimensions (height): 90 mm
  • Tool dimensions (length): 298 mm

W dostawie:

  • Installed 10 mm rim drill chuck