taladradora angular EVA 10 RE

Número de artículo: 0601132703
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
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 170 W
Tipo de producto Taladradora

Identificación y clasificación

Número de artículo 0601132703
EAN / GTIN 3165140056588
Número del fabricante 0601132703
Número L L00590 13
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Taladradora angular GWB 10 RE
  • el GWB 10 RE profesional con cable es un Taladradora angular delgado para trabajar en áreas de difícil acceso
  • Cuenta con un motor fiable de 400 vatios, electrónica de aceleración y una rueda de control de preselección de velocidad para una perforación angular precisa
  • Su forma angular con motor de varilla delgado garantiza un manejo y maniobrabilidad sencillos de la herramienta
  • Con su carcasa compacta, este taladradora es especialmente adecuado para trabajar en áreas de difícil acceso
  • Este herramienta eléctrica es adecuado para perforar en metal y madera
  • El GWB 10 RE PROFESIONAL también tiene rotación derecha/izquierda, preselección de velocidad y número de revoluciones variable

Característica:

  • Potencia de salida: 170 W
  • Mandril portabrocas, versión: portabrocas de corona dentada
  • Diámetro de broca aluminio: 12 mm
  • Diámetro de broca madera: 22 mm
  • Diámetro de broca acero: 10 mm
  • Par, máx.: 5,5 Nm
  • Peso: 1,7 kg
  • Velocidad en vacío, 1ª marcha: 1300 min-1
  • Par nominal: 2. 2 Nm
  • Velocidad nominal: 750 min-1
  • Potencia nominal de entrada: 400 W
  • Valor de emisión de vibraciones ah [taladrado en metal]: 2,0 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [atornillado]: 2. 9 m/s²
  • Voltaje, eléctrico: 230 V
  • Incertidumbre K [taladrado en metal]: 1,5 m/s²
  • Incertidumbre K [atornillado]: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 70 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 90 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 298 mm

Volumen de suministro:

  • Portabrocas de llanta de 10 mm instalado